Combisystem Blumenrechen 8,5cm breit

Artikelnummer: Z00510309
EAN: 4078500892605
Herstellernummer: 8926-20
Combisystem Blumenrechen 8,5cm breit
Inkl. Steuern: 10,53 € VE 1 Stück Netto 8,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

combisystem Blumenrechnen
  • aus hochwertigem Qualitätsstahl
  • zum Rechen und Lockern des Bodens
  • verlängerbar mit Kleingeräte- oder einem anderen combisystem-Stiel, vorher muss Handgriff gelöst werden
  • Zinken: 5
  • Arbeitsbreite: 8,5 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8926-20
Zinken 5
Breite (mm) 90
Bruttobreite (mm) 90
Bruttohöhe (mm) 70
Bruttolänge (mm) 405
Bruttovolumen (m³) 0,003
EGUFER-Nummer 3240260
Arbeitsbreite (cm) 8,5
Höhe (mm) 70
Länge (mm) 395
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen