Combisystem Fugenkratzer geschliffen Edelstahlmesser

Artikelnummer: Z00510310
EAN: 4078500892803
Herstellernummer: 8928-20
Combisystem Fugenkratzer geschliffen Edelstahlmesser
Inkl. Steuern: 11,44 € VE 1 Stück Netto 9,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

combisystem Fugenkratzer
  • geschliffenes und gehärtetes Edelstahlmesser, rotfrei
  • abrutschsicherauch bei ziehenden Bewegungen
  • zum leichten Entfernen von Gras, Moss und Unkraut aus Plattenfugen und an Mauerkanten
  • verlängerbar mit Kleingeräte- oder einem anderen combisystem-Stiel, vorher muss Handgriff gelöst werden
  • Messerlänge: 7 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8928-20
Breite (mm) 90
Bruttobreite (mm) 95
Bruttohöhe (mm) 20
Bruttolänge (mm) 370
Bruttovolumen (m³) 0,001
EGUFER-Nummer 3240280
Höhe (mm) 50
Länge (mm) 350

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen