Friedhofsgerät mit 5 Zinken, 8,5cm 5 Zinken

Artikelnummer: Z00510061
EAN: 4078500347808
Herstellernummer: 3478-20
GARDENA
Friedhofsgerät mit 5 Zinken, 8,5cm 5 Zinken
Inkl. Steuern: 8,71 € VE 1 Stück Netto 7,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Friedhofsgerät
  • vielseitiges Doppelgerät
  • aushochwertigem Qualitätsstahl
  • 5 Zinken
  • Arbeitsbreite 8,5 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3478-20
Breite (mm) 85
Bruttobreite (mm) 85
Bruttohöhe (mm) 65
Bruttolänge (mm) 320
Bruttovolumen (m³) 0,002
EGUFER-Nummer 3212550
Höhe (mm) 70
Länge (mm) 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen