Unkrautstecher

Artikelnummer: Z00511032
EAN: 4078500351706
Herstellernummer: 3517-20
Unkrautstecher
Inkl. Steuern: 26,68 € VE 1 Stück Netto 22,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Unkraut entfernen ohne Bücken, leicht und einfach
  • patentierter Unkrautstecher für ein einfaches, effizientes Entfernen von Unkraut (vor allem Löwenzahn)
  • Einstechen - 180°-Drehung nach rechts Herausziehen - fertig
  • 2 Spezialmesser sorgen für ein leichtes Eindringen in den Boden und müheloses Herausziehen des Unkrauts
  • mit Auswerfer für leichtes Entfernen des ausgestochenen Unkrauts ohne schmutzige Hände

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3517-20
Breite (mm) 90
EGUFER-Nummer 3212050
Nettovolumen (m³) .015
Größe 110 cm
Höhe (mm) 150
Länge (mm) 1080
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen