Fächerbesen LD-2K

Artikelnummer: Z00511916
EAN: 4009269272223
Herstellernummer: 2722000
Fächerbesen LD-2K
Inkl. Steuern: 9,44 € VE 1 Stück Netto 7,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WOLF
Fächerbesen

  • Säubern bewachsener Flächen
  • einsetzbar auf engem Raum in Beeten, auf Balkon und Terrasse oder zur Grabpflege
  • Komfortzone am Griff unterstützt die Ziehbewegung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 2722000
Bruttobreite (mm) 120
Bruttohöhe (mm) 35
Bruttolänge (mm) 370
Bruttovolumen (m³) 0,002
EGUFER-Nummer 310339
Bezeichnung LD-2K
Arbeitsbreite (cm) 11,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen