Fugenbürste FB-M Multi Star

Artikelnummer: Z00512697
EAN: 4009269273107
Herstellernummer: 2731000
Fugenbürste FB-M Multi Star
Inkl. Steuern: 9,44 € VE 1 Stück Netto 7,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WOLF
Fugenbürste " Multistar "

  • Die neue multi-star® Fugenbürste ist eine bequeme Lösung für große, gepflasterte Flächen, für die es bisher keine Angebote gab
  • Mit der einzigartigen »Click«-Arretierung lässt sich die Fugenbürste innerhalb von Sekunden mit dem passenden Stiel aus dem patentierten multi-star® Geräte-System verbinden
  • So lässt es sich bequem im Stehen arbeiten
  • Die Stahlborsten der Fugenbürste erleichtern die Entfernung jeder Unkrautpflanze
  • Rückenschonendes Entfernen von Gras, Moos und Unkraut in Plattenfugen, Mauerecken, Treppenfugen,Rinnsteinen etc

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 2731000
Bruttobreite (mm) 140
Bruttohöhe (mm) 35
Bruttolänge (mm) 300
Bruttovolumen (m³) 0,001
EGUFER-Nummer 310274
Bezeichnung FB-M

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen