Fugenkratzer KF-2K

Artikelnummer: Z00511913
EAN: 4009269272902
Herstellernummer: 2729000
Fugenkratzer KF-2K
Inkl. Steuern: 9,44 € VE 1 Stück Netto 7,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WOLF
Fugenkratzer

  • zum Entfernen von Moos und Unkraut in Plattenfugen, Mauerecken etc.
  • höhere Griffsicherheit durch Kontrollzone am Griff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 2729000
Bruttobreite (mm) 70
Bruttohöhe (mm) 40
Bruttolänge (mm) 270
Bruttovolumen (m³) 0,001
EGUFER-Nummer 310334
Bezeichnung KF-2K
Länge 25cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen