Ganzstahl-Blumenkelle lackiert, Arbeitsbreite 8 cm, Länge 28 cm

Artikelnummer: Z00508345
EAN: 4009269277204
Herstellernummer: 2911000
Ganzstahl-Blumenkelle lackiert, Arbeitsbreite 8 cm, Länge 28 cm
Inkl. Steuern: 4,87 € VE 1 Stück Netto 4,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ganzstahl-Blumenkelle
  • robust und unverwüstlich
  • mit Plastikkappe
  • für den Garten und Balkon
  • lackiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 2911000
Bruttobreite (mm) 80
Bruttohöhe (mm) 30
Bruttolänge (mm) 290
Bruttovolumen (m³) 0,001
EGUFER-Nummer 310132
Bezeichnung LU
Arbeitsbreite (cm) 8
Länge 28 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen