Pflanzenkelle LU-2P

Artikelnummer: Z00511912
EAN: 4009269291620
Herstellernummer: 2916000
Pflanzenkelle LU-2P
Inkl. Steuern: 9,44 € VE 1 Stück Netto 7,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WOLF
Pflanzenkelle

  • An- und Umpflanzen auch in schweren Böden
  • keine Blasen an den Fingern durch Schutzzone am Griff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 2916000
Bruttobreite (mm) 55
Bruttohöhe (mm) 40
Bruttolänge (mm) 310
Bruttovolumen (m³) 0,001
EGUFER-Nummer 310331
Bezeichnung LU-2P
Arbeitsbreite (cm) 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen