Unkrautstecher KS-2K

Artikelnummer: Z00511914
EAN: 4009269277105
Herstellernummer: 2771000
Unkrautstecher KS-2K
Inkl. Steuern: 9,44 € VE 1 Stück Netto 7,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WOLF
Unkrautstecher

  • zum Ausstechen von Unkraut auch in schweren Böden
  • unterstützt durch Kraftzone am Griffende

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 2771000
Bruttobreite (mm) 40
Bruttohöhe (mm) 40
Bruttolänge (mm) 305
EGUFER-Nummer 310336
Bezeichnung KS-2K

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen