Baustativ BT 300 HD

Artikelnummer: Z00477590
EAN: 3165140558471
Herstellernummer: 0601091400
Baustativ BT 300 HD
UVP: 213,01 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 169,96 € VE 1 Stück Netto 142,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Baustativ BT 300 HD. Robuste Aluminiumausführung mit Kurbelauszug und Schnellarretierung. Hohe Standfestigkeit auf jedem Boden. Hohe Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen. 5/8 Zoll-Gewindeadapter. Passend zu GPL 5 C, GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-50, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D Professional. Mit Adapter passend zu: GLL 2-50, GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF Professional.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 48.000
Stativ-Gewinde 5/8"
Gewicht, ca. (kg) 7,2
Arbeitshöhe (cm) 122 – 295
Abmessung Länge (mm) 1250
Abmessung Höhe (mm) 192
Abmessung Breite (mm) 200
Produktart Baustativ
Nutzhöhe (mm) 2950
Artikeltyp Messtechnik

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen