Stativ MM 1

Artikelnummer: Z00182983
EAN: 3165140587921
Herstellernummer: 0603692000
Bosch
Stativ MM 1
UVP: 19,99 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 15,89 € VE 1 Stück Netto 13,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stativ MM 1, Mini-Stativ-Funktion und Wandhalterungs-Funktion, bietet eine genaue Höhen-Anpassung, flexible Lösung um die Laserlinie auf der benötigten Höhe zu positionieren, unkompliziert, einfache Anbringung der Klammer, vielseitig: vielfältige Positionierung der Klammer, bequem: Feinhöhenverstellung, praktisch: schnelles, einfaches und schonendes Befestigen auf vertikalen und horizontalen Flächen, passt zu allen Lasergeräten und Fotoapparaten mit 1/4 Zoll-Gewinde, einfache Aufbewahrung dank Klappmechanismus, regulierbare Höhe: 0 bis 5 cm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.139
Stativgewinde 1/4"
Arbeitshöhe 2 flexibel
Arbeitshöhe 1 (cm) 4 – 9,5
Abmessung Länge (mm) 180
Abmessung Höhe (mm) 55
Abmessung Breite (mm) 115
Produktart Stativ
Nutzhöhe (mm) 95
Artikeltyp Messtechnik

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen