Gelenkarm Aktionsradius 130mm FISSO f.M6

Artikelnummer: Z00057896
EAN: 4054773008622
Herstellernummer: 571-2600
Gelenkarm Aktionsradius 130mm FISSO f.M6
Inkl. Steuern: 98,51 € VE 1 Stück Netto 82,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Anbaugelenkstative

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Senkrechtarmlänge (mm) 60
Anschlussgewinde für M6/M6
Aktionsradius (mm) 130
Querarmlänge (mm) 60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen