Magnetmessstativ H.310mm Haftkraft 400N Aktionsradius 200mm

Artikelnummer: Z00057912
EAN: 4054773008769
Herstellernummer: 570-2800
Magnetmessstativ H.310mm Haftkraft 400N Aktionsradius 200mm
Inkl. Steuern: 191,70 € VE 1 Stück Netto 161,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit mechanischer Zentralklemmung und Feineinstellung · große Beweglichkeit bei hoher Spannkraft mittels eines Spanngriffs · Aufnahmebohrungen Ø 8 mm Lieferung ohne Messuhr

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamthöhe (mm) 310
Anschlussgewinde M8
Aktionsradius (mm) 200
Haftkraft (N) 400
Magnetfußhöhe (mm) 30
Magnetfuß-Ø (mm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen