Magnetmessstativ H.390mm Haftkraft 750N Aktionsradius 280mm

Artikelnummer: Z00057910
EAN: 4054773008745
Herstellernummer: 570-2000
Magnetmessstativ H.390mm Haftkraft 750N Aktionsradius 280mm
Inkl. Steuern: 213,81 € VE 1 Stück Netto 179,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit mechanischer Zentralklemmung und Feineinstellung · große Beweglichkeit bei hoher Spannkraft mittels eines Spanngriffs · Aufnahmebohrungen Ø 8 mm Lieferung ohne Messuhr

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamthöhe (mm) 390
Anschlussgewinde M8
Aktionsradius (mm) 280
Magnetfußlänge (mm) 60
Haftkraft (N) 750
Magnetfußhöhe (mm) 55
Magnetfußbreite (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen