Magnetmessstativ H.444mm Haftkraft 900N Aktionsradius 330mm

Artikelnummer: Z00057913
EAN: 4054773008776
Herstellernummer: 570-2300
Magnetmessstativ H.444mm Haftkraft 900N Aktionsradius 330mm
Inkl. Steuern: 461,30 € VE 1 Stück Netto 387,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit mechanischer Zentralklemmung und Feineinstellung · große Beweglichkeit bei hoher Spannkraft mittels eines Spanngriffs · Aufnahmebohrungen Ø 8 mm Lieferung ohne Messuhr

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamthöhe (mm) 444
Anschlussgewinde M8
Aktionsradius (mm) 330mit Präzisionsfeineinstellung
Magnetfußlänge (mm) 75
Haftkraft (N) 900
Magnetfußhöhe (mm) 55
Magnetfußbreite (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen