Magnetmessstativ Aktionsradius 212mm m.Gelenkarm FE am Magnetfuss

Artikelnummer: Z00067237
EAN: 7290005390982
Magnetmessstativ Aktionsradius 212mm m.Gelenkarm FE am Magnetfuss
Inkl. Steuern: 129,23 € VE 1 Stück Netto 108,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit mechanischer Zentralklemmung und Feineinstellung am Magnetfuß · besonders geeignet für enge und schwer erreichbare Stellen · abschaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle · kombinierte Aufnahme für Messuhren, Feinzeiger und Fühlhebelmessgeräte mit Schwalbenschwanzklemmung · Messuhraufnahme Ø 8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Aktionsradius (mm) 212
Magnetfußtiefe (mm) 60
Haftkraft (N) 800
Magnetfußhöhe (mm) 55
Magnetfußbreite (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen