Gelenkstativ Aktionsradius 260mm hydraulisch Haftkraft 600N

Artikelnummer: Z00058036
EAN: 4260180710021
Gelenkstativ Aktionsradius 260mm hydraulisch Haftkraft 600N
Inkl. Steuern: 140,85 € VE 1 Stück Netto 118,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

hydraulisch · Zentralklemmung über Spannknopf · Klemmkraft stufenlos regulierbar · Feineinstellung mit hoher Stabilität · Messuhraufnahme 8 mm H7 · starker Magnetfuß mit prismatischer Sohle · schaltbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Aktionsradius (mm) 260
Magnetfußtiefe (mm) 50
Haftkraft (N) 600
Magnetfußhöhe (mm) 55
Magnetfußbreite (mm) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen