Gelenkstativ Aktionsradius 400mm hydraulisch Haftkraft 980N

Artikelnummer: Z00058037
EAN: 4260180710045
Gelenkstativ Aktionsradius 400mm hydraulisch Haftkraft 980N
Inkl. Steuern: 237,61 € VE 1 Stück Netto 199,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

hydraulisch · Zentralklemmung über Spannknopf · Klemmkraft stufenlos regulierbar · Feineinstellung mit hoher Stabilität · Messuhraufnahme 8 mm H7 · starker Magnetfuß mit prismatischer Sohle · schaltbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Aktionsradius (mm) 400
Magnetfußtiefe (mm) 50
Haftkraft (N) 980
Magnetfußhöhe (mm) 55
Magnetfußbreite (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen