Magnet-Kleinmessstativ mit Permanentmagnetfuß, Aktionsradius 130 mm

Artikelnummer: Z00417667
EAN: 4250284777792
Magnet-Kleinmessstativ mit Permanentmagnetfuß, Aktionsradius 130 mm
Inkl. Steuern: 148,19 € VE 1 Stück Netto 124,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Magnet-Kleinmessstative

Magnet-Kleinmessstative STRATO-LINE.

Mit mechanischer Zentralklemmung und Feineinstellung. - Speziell für den Einsatz von Feintastern und Kleinmessuhren auf Werkzeugmaschinen - Auch auf kleinen Flächen schnell und stabil fixiert - Für Montage und Serviceabteilung Lieferung ohne Feintaster.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamthöhe (mm) 210
Aktionsradius (mm) 130
Magnetkraft (N) 150
Magnetfuß L x B x H mm Ø 30 x 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen