Magnetmessstativ Gesamt-H.285mm Aktionsradius 180mm Haftkraft 600N

Artikelnummer: Z00058074
EAN: 4054773009315
Magnetmessstativ Gesamt-H.285mm Aktionsradius 180mm Haftkraft 600N
Inkl. Steuern: 40,91 € VE 1 Stück Netto 34,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisionsausführung · ein- und ausschaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle · Standsäule und Querarm verchromt · mit fester Klemmung im Kreuzstück · Messuhraufnahme 8 mm H7 · Aktionsradius 180 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamthöhe (mm) 285
Aktionsradius (mm) 180
Magnetfußtiefe (mm) 46
Messuhraufnahme (mm) 8
Haftkraft (N) 600
Magnetfußhöhe (mm) 65
Magnetfußbreite (mm) 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen