Magnetmessstativ Gesamt-H.430mm m.Gelenkarm Aktionsradius 285mm

Artikelnummer: Z00058078
EAN: 4054773009353
Magnetmessstativ Gesamt-H.430mm m.Gelenkarm Aktionsradius 285mm
Inkl. Steuern: 125,51 € VE 1 Stück Netto 105,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit mechanischer Zentralklemmung und Feineinstellung · große Beweglichkeit bei hoher Spannkraft mittels eines Spanngriffes · abschaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle · Messuhraufnahme 8 mm H7

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamthöhe (mm) 430
Aktionsradius (mm) 285
Magnetfußtiefe (mm) 46
Messuhraufnahme (mm) 8
Haftkraft (N) 600
Magnetfußhöhe (mm) 65
Magnetfußbreite (mm) 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen