Kleinstb. DIN1899A HSSE 0,15mm FORMAT

Artikelnummer: Z00277251
EAN: 4317784262750
Herstellernummer: 4317784262750
Kleinstb. DIN1899A HSSE 0,15mm FORMAT
Inkl. Steuern: 9,44 € VE 1 Stück Netto 7,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kleinstbohrer/1040 Kleinstb. DIN1899A HSSE 0,15mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 25
F mm/U 0,007
Gusseisenwerkstoffe 18
Ø (mm) 0,15
Schaft-D h8 mm 1,0
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 18
Stähle bis 850 N/mm2 18
Stähle bis 42 HRC 14
Stähle bis 1400 N/mm2 12
Stähle bis 1000 N/mm2 14
Spirallänge (mm) 0,8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen