Kleinstbohrer VHM WN 5xd 1,40mm TiALN IK FORMAT

Artikelnummer: Z00282090
EAN: 4317784508407
Herstellernummer: 4317784508407
Kleinstbohrer VHM WN 5xd 1,40mm TiALN IK FORMAT
Inkl. Steuern: 60,29 € VE 1 Stück Netto 50,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

VHM Kleinstpassungsbohrer 5 x D/1211 Kleinstbohrer VHM WN 5xd 1,40mm TiALN IK FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 55
F mm/U 0,045
Gusseisenwerkstoffe 55
D gleich m7 mm 1,4
Schaft-D gleich h6 mm 3
Stähle bis 850 N/mm2 70
Stähle bis 1400 N/mm2 50
Stähle bis 1000 N/mm2 65
Spirallänge (mm) 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen