Kleinstbohrer VHM WN 5xd 2,10mm TiALN IK FORMAT

Artikelnummer: Z00282097
EAN: 4317784508476
Herstellernummer: 4317784508476
Kleinstbohrer VHM WN 5xd 2,10mm TiALN IK FORMAT
Inkl. Steuern: 46,29 € VE 1 Stück Netto 38,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

VHM Kleinstpassungsbohrer 5 x D/1211 Kleinstbohrer VHM WN 5xd 2,10mm TiALN IK FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 57
F mm/U 0,055
Gusseisenwerkstoffe 55
D gleich m7 mm 2,1
Schaft-D gleich h6 mm 4
Stähle bis 850 N/mm2 70
Stähle bis 1400 N/mm2 50
Stähle bis 1000 N/mm2 65
Spirallänge (mm) 21
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen