Kleinstbohrer HSCO, PM, DIN 1899, Ø 0,13 mm

Artikelnummer: Z00415722
EAN: 4031093085786
GÜHRING
Kleinstbohrer HSCO, PM, DIN 1899, Ø 0,13 mm
Inkl. Steuern: 8,35 € VE 1 Stück Netto 7,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kleinstbohrer

- Profilgeschliffen - Zum Bohren kleiner Löcher, insbesondere in der Uhren- und feinmechanischen Industrie

GÜHRING Typ 301. Spezialbohrer mit verstärktem Schaft.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 25
Ø 0-0,004 (mm) 0,13
Schaft-D h8 mm 1,0
Spirallänge (mm) 0,8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen