GÜHRING Kleinstbohrer HSCO, PM, DIN 1899, Ø 0,50 mm

Artikelnummer: Z00415759
EAN: 4031093086608
GÜHRING Kleinstbohrer HSCO, PM, DIN 1899, Ø 0,50 mm
Brutto Set-Preis 4,06 € Netto 3,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kleinstbohrer

- Profilgeschliffen - Zum Bohren kleiner Löcher, insbesondere in der Uhren- und feinmechanischen Industrie

GÜHRING Typ 301. Spezialbohrer mit verstärktem Schaft.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D h8 mm 1,0
Ø 0-0,004 0,50 Millimeter
Spirallänge 3,4 Millimeter
Gesamtlänge 25 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]