Kleinstbohrer VHM TiAlN Super A, 15xD, Werksnorm, Ø 1,90 mm

Artikelnummer: Z00421268
EAN: 4031093787222
Kleinstbohrer VHM TiAlN Super A, 15xD, Werksnorm, Ø 1,90 mm
Inkl. Steuern: 116,75 € VE 1 Stück Netto 98,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

15xD

- Speziell für die Hochleistungsbearbeitung geeignet - Für Maschinen mit genauer Spindel und fluchtgenauer Werkzeugaufnahme - Einzusetzen in Hydraulik-Drehspannfutter oder Schrumpffutter

Mit dünner TiAlN-Beschichtung (Super A). - Spezielle Nutenform - 2-Flächenanschliff an jeder Schneide und geschliffenem Schneidkantenabzug - Schaftform verstärkt

GÜHRING Typ 6412.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 70
Ø m7 (mm) 1,90
Schaft-D d2 h6 mm 4
Spirallänge l2 mm 34
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen