Lockweiler Klarsichtmagazin blau B600xT133xH164mm 5xGr.C PS

Artikel aktuell nicht lieferbar

24,00 €

Netto 20,17 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anzahl Behälter x Gr. 5 x C
Behälterbreite 113 Millimeter
Behälterhöhe 152 Millimeter
Behältertiefe 129 Millimeter
Farbe blau
Gesamtbreite 600 Millimeter
Gesamthöhe 164 Millimeter
Gesamttiefe 134 Millimeter
Material Kunststoff
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Klarsichtbehälter aus Kunststoff in beigen, weißen oder blauen Gehäusen aus schlagfestem Polystyrol · Behälter sind zur Entnahme nach vorn schwenkbar und lassen sich herausnehmen · Gehäusebreite 600 mm · stapelbar und für die Wandbefestigung geeignet
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

8 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 46%
TOX Allzweckdübel Tri 10/61

50 Stück pro Packung

UVP: 13,05 € 7,04 € Netto 5,92 € - zzgl. Versand
- 46%
TOX Allzweckdübel Tri 6/51

100 Stück pro Packung

UVP: 10,54 € 5,69 € Netto 4,78 € - zzgl. Versand
- 46%
TOX Allzweckdübel Tri 6/36

100 Stück pro Packung

UVP: 9,75 € 5,26 € Netto 4,42 € - zzgl. Versand
- 25%
HAZET Fühlerlehre 2147
UVP: 21,60 € 16,20 € Netto 13,61 € - zzgl. Versand
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 42%
81,90 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben