Klarsichtmagazin blau B600xT197xH240mm 3xGr.E PS

Artikelnummer: Z00064171
EAN: 4054773014364
Herstellernummer: 1500391
Klarsichtmagazin blau B600xT197xH240mm 3xGr.E PS
Inkl. Steuern: 42,38 € VE 1 Stück Netto 35,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Klarsichtbehälter aus Kunststoff in beigen, weißen oder blauen Gehäusen aus schlagfestem Polystyrol · Behälter sind zur Entnahme nach vorn schwenkbar und lassen sich herausnehmen · Gehäusebreite 600 mm · stapelbar und für die Wandbefestigung geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Behälterbreite (mm) 192
Behälterhöhe (mm) 220
Behältertiefe (mm) 190
Farbe blau
Anzahl Behälter x Gr. 3 x E
Material Kunststoff
Gesamtbreite (mm) 600
Gesamthöhe (mm) 240
Gesamttiefe (mm) 203

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen