Lockweiler Klarsichtmagazin blau B600xT91xH113mm 6xGr.B PS

Artikelnummer: Z00064168
EAN: 4054773014333
Herstellernummer: 1500691
Lockweiler Klarsichtmagazin blau B600xT91xH113mm 6xGr.B PS
Inkl. Steuern: 15,77 € VE 1 Stück Netto 13,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Klarsichtbehälter aus Kunststoff in beigen, weißen oder blauen Gehäusen aus schlagfestem Polystyrol · Behälter sind zur Entnahme nach vorn schwenkbar und lassen sich herausnehmen · Gehäusebreite 600 mm · stapelbar und für die Wandbefestigung geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Behälterbreite 93 Millimeter
Gesamthöhe 113 Millimeter
Behälterhöhe 100 Millimeter
Gesamttiefe 91 Millimeter
Material Kunststoff
Anzahl Behälter x Gr. 6 x B
Behältertiefe 84 Millimeter
Farbe blau
Gesamtbreite 600 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen