Lockweiler Klarsichtmagazin weiß H410xB600xT108mm 18xGr.A 12xGr.B m.Holzrückwand

Artikelnummer: Z00064180
EAN: 4054773014395
Herstellernummer: 1553014
Lockweiler Klarsichtmagazin weiß H410xB600xT108mm 18xGr.A 12xGr.B m.Holzrückwand
Inkl. Steuern: 84,00 € VE 1 Stück Netto 70,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Holzrückwand · die Magazine sind fest mit einer beschichteten Holzplatte verbunden · die Holzplatte ist mit Bohrungen für eine Wandbefestigung ausgerüstet · Farbe weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtbreite 600 Millimeter
Gesamttiefe 108 Millimeter
Anzahl Behälter x Gr. 18 x A, 12 x B
Farbe weiß
Gesamthöhe 410 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen