Klemm-Gripzange 455mm bewegl.B. Vise-Grip

Artikelnummer: Z00300660
EAN: 38548000220
Herstellernummer: 18SP
Klemm-Gripzange 455mm bewegl.B. Vise-Grip
Inkl. Steuern: 42,38 € VE 1 Stück Netto 35,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Klemm-Gripzange mit beweglichen Backen Ausführung: Zangenkörper aus wärmebehandeltem, hochlegiertem Stahl, vernickelt. Die Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube. Mit Spannbacken in C-Form. Anwendung: Die beweglichen Backen ermöglichen ein übergreifendes Spannen von sperrigen, ungleichmäßigen und konischen Werkstücken, z. B. Winkeln und Profilen. Attribute: Länge: 455 mm, Spannweite: 200 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 200
Länge (mm) 455

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen