Klemm-Gripzange 455mm Vise-Grip

Artikelnummer: Z00300655
EAN: 38548000213
Herstellernummer: 18R
VISE-GRIP
Klemm-Gripzange 455mm Vise-Grip
Inkl. Steuern: 36,70 € VE 1 Stück Netto 30,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

IRWIN Klemm-Gripzange 455mm Vise-Grip. Klemm-Gripzange

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 200
Länge (mm) 455
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen