ALCO Klemmbrett/5512-15, blau, DIN A4 320x235mm

Artikelnummer: Z00017213
EAN: 4007735551254
Herstellernummer: 5512-15
ALCO Klemmbrett/5512-15, blau, DIN A4 320x235mm
Inkl. Steuern: 5,27 € VE 1 Stück Netto 4,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• das Klemmbrett aus Kunststoff macht eine individuelle Positionierung der Klemme durch Rasterungen, horizontal wie vertikal, auf der Rückseite des Klemmbretts möglich • Klemme mit ausziehbarer Aufhängevorrichtung • Farbe: blau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A4 320 x 235 mm
Farbe blau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen