DURABLE Blockklemme A4/2350-01, schwarz, DIN A4

Artikelnummer: Z00023631
EAN: 04005546211299
Herstellernummer: 2350-01
DURABLE Blockklemme A4/2350-01, schwarz, DIN A4
Inkl. Steuern: 3,74 € VE 1 Stück Netto 3,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus Weichfolie mit Kartonverstärkung • starke Federklemme mit rutschhemmenden Elastikecken für sicheren Halt des Blocks oder loser Unterlagen • mit Tasche zum zusätzlichen Arretieren des Blockrückens und herausziehbarer Aufhängeöse • Maße: 220 x 320 x 16 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format DIN A4/ 220 x 16 x 320 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen