DURABLE Blockklemme A4/2355-01, schwarz, DIN A4

Artikelnummer: Z00023636
EAN: 04005546215273
Herstellernummer: 2355-01
DURABLE Blockklemme A4/2355-01, schwarz, DIN A4
Inkl. Steuern: 7,93 € VE 1 Stück Netto 6,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus Weichfolie mit Kartonverstärkung • Tasche im Rückendeckel zur Arretierung des Blockrückens, große Dreiecktasche im Vorderdeckel • mit extra starker Federklemme • Maße: 237 x 330 x 9,71 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format DIN A4 / 330 x 327 x 9,71 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen