ECOBRA Schreibplatte mit Solarrechner/792251, schwarz, B 230xH 27xL 350mm

Artikelnummer: Z00012055
EAN: 4893264083607
Herstellernummer: 792251
ECOBRA Schreibplatte mit Solarrechner/792251, schwarz, B 230xH 27xL 350mm
Inkl. Steuern: 8,76 € VE 1 Stück Netto 7,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Schreibplatte aus Kunststoff mit Solarrechner • für Schriftgut DIN A4 • Papieranschlagkante an der linken Seite, cm/mm-Teilung auf der rechten Seite • Aufhängeloch • Farbe: schwarz • Maße: B 230 x H 27 x L 350 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format B 230 x H 27 x L 350 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen