MAUL MAUL Schreibmappe mit Folienüberzug/2339290, schwarz, DIN A4

Artikelnummer: Z00021382
EAN: 4002390050838
Herstellernummer: 2339290
MAUL MAUL Schreibmappe mit Folienüberzug/2339290, schwarz, DIN A4
Inkl. Steuern: 2,82 € VE 1 Stück Netto 2,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Schreibmappe mit Deckel und Innentasche • Platte aus Karton mit Folienüberzug • Innentasche im Deckel • flache, vernickelte Bügelklemme, Klemmweite ca. 0,8 cm • auch zum Aufhängen • Maße: 238 x 320 x 13 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A4/ 32 x 23,8 x 1,3 cm
Farbe schwarz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen