Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

MAUL MAUL Schreibplatte 231 /2317102, weiß, DIN A5, DIN A5 245x160x15mm

Artikelnummer
Z00024089
EAN
04002390001526
Herstellernummer
2317102
Marke
MAUL
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
9,99 € 8,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00024089
EAN
04002390001526
Herstellernummer
2317102
Marke
MAUL

Technische Daten

Anordnung der Lage (Klemme)oben
Aufhängeöse vorhandenJa
AusführungDIN A5
Breite16 cm
Farbeweiß
Farbe der Klemmeweiß
FormatDIN A5 245 x 160 x 15mm
Garantiedauer3 Jahre
HauptmerkmaleMaße: 16 x 24,5 cm (B x H)
Höhe24,5 cm
MaterialKunststoff
Material der KlemmeKunststoff
Max. Klemmdicke9 Millimeter
Maße16 x 24,5 cm (B x H) Millimeter
RecycelbarJa
Stärke3 Millimeter
Verwendung für PapierformatDIN A5
WerkstoffKunststoff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Platte aus bruchsicherem 3 mm starkem Kunststoff • flache Klemme, Klemmweite: 9 mm, rote gummiartige Lippe hält das Papier fest • auch zum Aufhängen • Farbe: weiß • Klemme an der kurzen Seite
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente