MAUL Schreibplatte 231/2318102, weiß, DIN A3, DIN A3 455x308x15mm

Artikelnummer: Z00025971
EAN: 4002390001533
Herstellernummer: 2318102
MAUL Schreibplatte 231/2318102, weiß, DIN A3, DIN A3 455x308x15mm
Inkl. Steuern: 13,91 € VE 1 Stück Netto 11,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Platte aus bruchsicherem 3 mm starkem Kunststoff • flache Klemme, Klemmweite: 9 mm, rote gummiartige Lippe hält das Papier fest • auch zum Aufhängen • Farbe: weiß • Klemme an der kurzen Seite

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A3 455 x 308 x 15 mm
Farbe weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen