MAUL MAUL Schreibplatte 2375605, glasklar, Acryl, DINA5/ 240x160x16mm

Artikelnummer: Z00016366
EAN: 4002390043069
Herstellernummer: 2375605
MAUL MAUL Schreibplatte 2375605, glasklar, Acryl, DINA5/ 240x160x16mm
Brutto Set-Preis 7,37 € Netto 6,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Platte aus hochwertigem Acryl • flache, vernickelte Bügelklemme, Klemmweite ca. 1 cm • auch zum Aufhängen • Plattenstärke 0,3 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A5 / 240 x 160 x 16 mm
Farbe glasklar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]