Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

MAUL MAUL Schreibplatte DIN A4 231 quer/2310202, weiß, DIN A4 308x245x15mm

Artikelnummer
Z00022813
EAN
04002390001519
Herstellernummer
2310202
Marke
MAUL
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
12,99 € 11,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00022813
EAN
04002390001519
Herstellernummer
2310202
Marke
MAUL

Technische Daten

Anordnung der Lage (Klemme)seitlich
Aufhängeöse vorhandenJa
AusführungVerwendung für Papierformat: DIN A4
Breite22 cm
Farbeweiß
Farbe der Klemmeweiß
FormatDIN A4 308 x 245 x 15 mm
Garantiedauer3 Jahre
HauptmerkmaleMaße: 24,5 x 30,8 cm (B x H)
Höhe33 cm
MaterialKunststoff
Material der KlemmeKunststoff
Max. Klemmdicke9 Millimeter
Maße30,8 x 24,5 cm (B x H) Millimeter
RecycelbarJa
Stärke3 Millimeter
Verwendung für PapierformatDIN A4
WerkstoffKunststoff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Platte aus bruchsicherem 3 mm starkem Kunststoff • flache Klemme, Klemmweite: 9 mm, rote gummiartige Lippe hält das Papier fest • auch zum Aufhängen • Farbe: weiß • Klemme an der langen Seite
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente