SAUNDERS SAUNDERS Aluminium Klemmbrett mit Designer Clip/21510 A5 silber Aluminium

Artikelnummer: Z00010871
EAN: 44357215106
Herstellernummer: 21510
SAUNDERS SAUNDERS Aluminium Klemmbrett mit Designer Clip/21510 A5 silber Aluminium
Inkl. Steuern: 11,75 € VE 1 Stück Netto 9,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• stabiles Klemmbrett aus Recycling-Aluminium mit Aufhängevorrichtung • vernickelte Stahlklemme mit extra hoher Aufnahmekapazität (ca. 1,3 cm) für bis zu 120 Blatt Papier • abgerundete Ecken vermeiden Beschädigungen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe silber
Format DIN A5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen