Klemmhalter 45 Grad PSSNL 2020 K 12

Artikelnummer: Z00292815
EAN: 4332163811817
Herstellernummer: 716-12-202-792
Klemmhalter 45 Grad PSSNL 2020 K 12
Inkl. Steuern: 64,96 € VE 1 Stück Netto 54,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

ISO-Klemmhalter 45° PSSNR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Plandrehen. Attribute: Abmessungen f: 25 mm, Abmessungen h1: 20 mm, Abmessungen L: 125 mm, Abmessungen L1: 29 mm, Ausführung: Links , Bezeichnung: PSSNL 2020 K12 , Schaft vierkant: 20 x 20 mm, Wendeschneidplatte: SNMG/1204..

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen h1 mm 20
Abmessungen f mm 25
Bezeichnung PSSNL 2020 K12
Ausführung Links
Abmessungen l1 mm 29
Wendeschneidplatte SNMG/1204..
Schaft-Vierkant mm 20 x 20
Abmessungen L mm 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen