Klemmhalter 45 Grad PSSNL 2525 M 12

Artikelnummer: Z00292817
EAN: 4332163811831
Herstellernummer: 716-12-252-792
Klemmhalter 45 Grad PSSNL 2525 M 12
Inkl. Steuern: 76,20 € VE 1 Stück Netto 64,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ISO-Klemmhalter 45° PSSNR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Plandrehen. Attribute: Abmessungen f: 32 mm, Abmessungen h1: 25 mm, Abmessungen L: 150 mm, Abmessungen L1: 29 mm, Ausführung: Links , Bezeichnung: PSSNL 2525 M12 , Schaft vierkant: 25 x 25 mm, Wendeschneidplatte: SNMG/1204..

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung Links
Abmessungen f mm 32
Abmessungen h1 mm 25
Abmessungen L mm 150
Abmessungen l1 mm 29
Bezeichnung PSSNL 2525 M12
Wendeschneidplatte SNMG/1204..
Schaft-Vierkant mm 25 x 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen