Klemmhalter 90 Grad PTGNL 2020 K16

Artikelnummer: Z00292830
EAN: 4332163811695
Herstellernummer: 706-16-202-792
Klemmhalter 90 Grad PTGNL 2020 K16
Inkl. Steuern: 71,46 € VE 1 Stück Netto 60,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ISO-Klemmhalter 90° PTGNR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längsdrehen. Attribute: Abmessungen f: 25 mm, Abmessungen h1: 20 mm, Abmessungen L: 125 mm, Abmessungen L1: 30 mm, Bezeichnung: PTGNL 2020 K16 , Schaftvierkant: 20 x 20 mm, Wendeschneidplatte: TNMG1604...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen f mm 25
Abmessungen h1 mm 20
Abmessungen L mm 125
Abmessungen l1 mm 30
Bezeichnung PTGNL 2020 K16
Wendeschneidplatte TNMG 1604...
Schaft-Vierkant mm 20 x 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen