Klemmhalter 90 Grad STGCL 1616 H 11

Artikelnummer: Z00292706
EAN: 4332163811732
Herstellernummer: 717-11-161-792
Klemmhalter 90 Grad STGCL 1616 H 11
Inkl. Steuern: 62,65 € VE 1 Stück Netto 52,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

ISO-Klemmhalter 90° STGCR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längsdrehen. Attribute: Abmessungen L1: 20 mm, Abmessungen f: 20 mm, Abmessungen h1: 16 mm, Abmessungen L: 100 mm, Bezeichnung: STGCL 1616 H11 , Schaftvierkant: 16 x 16 mm, Wendeschneidplatte: TCGT/TCMT 1102..

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen l1 mm 20
Bezeichnung STGCL 1616 H11
Abmessungen f mm 20
Abmessungen h1 mm 16
Wendeschneidplatte TCGT/TCMT 1102..
Abmessungen L mm 100
Schaft-Vierkant mm 16 x 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen