Klemmhalter 90 Grad STGCR 2525 M 16

Artikelnummer: Z00292711
EAN: 4332163811787
Herstellernummer: 717-16-252-791
Klemmhalter 90 Grad STGCR 2525 M 16
Inkl. Steuern: 94,49 € VE 1 Stück Netto 79,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

ISO-Klemmhalter 90° STGCR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längsdrehen. Attribute: Abmessungen L1: 20 mm, Abmessungen f: 32 mm, Abmessungen h1: 25 mm, Abmessungen L: 150 mm, Bezeichnung: STGCR 2525 M16 , Schaftvierkant: 25 x 25 mm, Wendeschneidplatte: TCGT/TCMT 16T3..

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen f mm 32
Abmessungen h1 mm 25
Abmessungen L mm 150
Abmessungen l1 mm 20
Bezeichnung STGCR 2525 M16
Wendeschneidplatte TCGT/TCMT 16T3..
Schaft-Vierkant mm 25 x 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen