Klemmhalter 93 Grad MVJNL 2020 K16

Artikelnummer: Z00292878
EAN: 4053569019941
Herstellernummer: 728-16-202-792
Klemmhalter 93 Grad MVJNL 2020 K16
Inkl. Steuern: 85,06 € VE 1 Stück Netto 71,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ISO-Klemmhalter 93° MVJNR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Pratzenspannung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Plandrehen, Kopiendrehen. Attribute: Abmessungen L1: 32 mm, Abmessungen f: 25 mm, Abmessungen h1: 20 mm, Abmessungen L: 125 mm, Ausführung: Links , Bezeichnung: MVJNL 2020 K16 , Schaftvierkant: 20 x 20 mm, Wendeschneidplatte: VNMG 1604...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung Links
Abmessungen f mm 25
Abmessungen h1 mm 20
Abmessungen L mm 125
Abmessungen l1 mm 32
Bezeichnung MVJNL 2020 K16
Wendeschneidplatte VNMG 1604...
Schaft-Vierkant mm 20 x 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen